€ 240,75/ stukexcl. btw
€ 291,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 09-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 240,75 | - |
3+ | € 214,00 | 11.11% |
7+ | € 187,25 | 22.22% |
21+ | € 160,50 | 33.33% |
51+ | € 147,13 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHF DIN 11864-1 BS-A-ISO |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11864-1 BS - ISO |
Maat aansluiting | 60,3x2,0 (56,3) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |