€ 153,45/ stukexcl. btw
€ 185,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 08-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 153,45 | - |
3+ | € 136,40 | 11.11% |
7+ | € 119,35 | 22.22% |
21+ | € 102,30 | 33.33% |
51+ | € 93,78 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHF DIN 11864-1 BS-A-ISO |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11864-1 BS - ISO |
Maat aansluiting | 26,6x1,6 (23,7) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |