Eriks

Slangpilaar 13 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 - DN15

  • ERIKS:13034124
Image 1
Uitvoering
  • Slangpilaar met uitwendige zuivelschroefdraad Rd voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met lasdraadstuk dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met buitendraad en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
Opslaan in lijst

€ 121,95/ stukexcl. btw

€ 147,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 121,95

-

3+

€ 108,40

11.11%

7+

€ 94,85

22.22%

21+

€ 81,30

33.33%

51+

€ 74,53

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM DIN 11864-1 GS-A-ISO
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11864-1 BS - ISO
Maat aansluiting
17,2x1,6 (14,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi