€ 508,50/ stukexcl. btw
€ 615,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 508,50 | - |
3+ | € 452,00 | 11.11% |
7+ | € 395,50 | 22.22% |
21+ | € 339,00 | 33.33% |
51+ | € 310,75 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHF DIN 11864-1 BS-A-IMP |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11864-1 BS - ASME/IMP |
Maat aansluiting | 101,6x2,11 (97,38) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |