€ 153,75/ meterexcl. btw
€ 186,04incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 205,00 | - |
10+ | € 153,75 | 25.00% |
20+ | € 133,25 | 35.00% |
30+ | € 123,00 | 40.00% |
40+ | € 112,75 | 45.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VULCANO |
Inwendige diameter | 279 mm |
Wanddikte | 2.8 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 230 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PP/EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 125 °C |