Eriks

Slang Vulcano, rol=10m, inwendige diameter 140mm

  • ERIKS:11192857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,10/ meterexcl. btw

€ 100,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,10

-

15+

€ 62,33

25.00%

30+

€ 54,02

35.00%

45+

€ 49,86

40.00%

60+

€ 45,71

45.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VULCANO
Inwendige diameter
140 mm
Wanddikte
0.75 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
115 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.72 kg/m
Materiaal binnenwand
TPV
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
Static wire
Nee