Eriks

Slang Vulcano, rol=10m, inwendige diameter 130mm

  • ERIKS:11192856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,00/ meterexcl. btw

€ 90,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 75,00

-

15+

€ 56,25

25.00%

30+

€ 48,75

35.00%

45+

€ 45,00

40.00%

60+

€ 41,25

45.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VULCANO
Inwendige diameter
130 mm
Wanddikte
0.75 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
105 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.69 kg/m
Materiaal binnenwand
TPV
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
Static wire
Nee