Eriks

Slang Vacuclean, rol=20m, inwendige diameter 60x6mm

  • ERIKS:11138623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,03/ meterexcl. btw

€ 36,34incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 24-02-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,60

-

20+

€ 40,95

25.00%

40+

€ 35,49

35.00%

60+

€ 32,76

40.00%

80+

€ 30,03

45.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Vacuclean
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
72 mm
Maximale werkdruk
0.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Min. buigradius
140 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.62 kg/m
Materiaal binnenwand
TPO
Temperatuurbereik
van -50 tot 65 °C