| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,20 | - |
50+ | € 27,90 | 25.00% |
100+ | € 24,18 | 35.00% |
150+ | € 22,32 | 40.00% |
200+ | € 20,46 | 45.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR-AS |
Inwendige diameter | 63 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 76 % |
Min. buigradius | 280 mm |
Rollengte | 25 m |
Gewicht | 0.96 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Static wire | Ja |