Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Signaflex Plus |
Slang inw.diam. | 4.8 mm |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Wanddikte | 0.15 mm |
Buitendiameter | 10.5 mm |
Materiaal binnenwand | AISI 316L |
Aantal vlechten | 1 |
Minimale statische buigradius | 30 mm |
Minimale dynamische buigradius | 60 mm |
Temperatuurbereik | van -196 tot 550 °C |