Eriks

Slang Signaflex 3/4"

  • ERIKS:15035885
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Signaflex
Slang inw.diam.
20.7 mm
Slang inw.diam.
3/4" in
Wanddikte
0.2 mm
Buitendiameter
30.5 mm
Materiaal binnenwand
AISI 316L
Minimale statische buigradius
50 mm
Minimale dynamische buigradius
85 mm
Temperatuurbereik
van -196 tot 550 °C