Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Signaflex |
Slang inw.diam. | 25.5 mm |
Slang inw.diam. | 1" in |
Wanddikte | 0.2 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Materiaal binnenwand | AISI 316L |
Minimale statische buigradius | 70 mm |
Minimale dynamische buigradius | 95 mm |
Temperatuurbereik | van -196 tot 550 °C |