Eriks

Slang Reconflex, rol=20m, inwendige diameter 44x5,5

  • ERIKS:11138562
Image 1
Toepassing: Bijzonder lichte, flexibele blaas- en afzuigslang, uitermate geschikt als stofzuigerslang.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C

Uitvoering: Volledig polyethyleen zonder spiraal. Inwendig en uitwendig gegolfd. Bestand tegen knikken en weerstaat incidenteel overrijden.

Koppelingen: naar keuze (veelal schroefmoffen)
Opslaan in lijst

€ 28,73/ meterexcl. btw

€ 34,76incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,30

-

20+

€ 28,73

25.00%

40+

€ 24,90

35.00%

60+

€ 22,98

40.00%

80+

€ 21,07

45.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Reconflex
Inwendige diameter
44 mm
Wanddikte
5.5 mm