Eriks

Slang ERI-MET type 161MXF, DN50/ 2", beide zijden Cam&Groove laskoppeling Eritite type DBW

  • ERIKS:12985528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing
  • Extreem flexibele parallel gegolfde RVS slang voor transport van vloeistoffen en gassen.
  • Krappe inbouwmogelijkheid mogelijk door kleine buigradius.
  • Geschikt voor opnemen van trillingen.
  • Toepasbaar voor load-cels van weegapparatuur.
  • ERIKS RVS slangen worden toegepast in de chemische industrie, machinebouw, semicon en voedingsmiddelen industrie en utiliteitsbouw voor het transport van chemicaliën, hoge en lage druk stoom, koelwater, voedingsmiddelen, cryogene vloeistoffen tot -196 °C en gassen.
  • RVS slangen zijn flexibel en geschikt voor zowel vacuüm toepassingen als voor perstoepassingen; de gesloten omvlechting garandeert een hoge drukbestendigheid.
  • Geschikt voor het opnemen van trillingen en bewegingsopname door leidinguitzetting of -krimp t.g.v. temperatuurwisselingen.
  • Slangen die sterk achter de koppelingen worden gebogen kunnen worden voorzien van een korte lengte Agraff anti-knik slang, om de levensduur van de slang te verlengen.
Temperatuurbereik
-196 °C tot +550 °C continu
Barstdruk
minimaal 4 x werkdruk
Testdruk
maximaal 1,5 x werkdruk; de hoogte van de testdruk wordt bepaald door laagste testdruk van de slang of componenten
Vacuümbestendigheid
  • t/m DN100: 100%
  • vanaf DN125: 90%
Materiaal slang
  • t/m DN100: RVS AISI 316L
  • vanaf DN125: RVS AISI 316Ti
Materiaal omvlechting
RVS AISI 304
Uitvoering
  • 1 omvlechting, met een dichtheid van ca. 98%
  • hoogwaardig parallel- en nauwgegolfde dunwandige slang
  • extra flexibel (omega profiel)
  • hydraulisch vervormd en vetvrij gereinigd (zonder koppelingen)
  • voor koppelingen of mogelijke aansluitingen zie overzicht Product Data sheet
Lasmethode
  • ERIKS last in eigen huis RVS slangen volgens het door Lloyd's gecertificeerde Single Weld System. Deze lasmethode garandeert een blanke las aan de binnenzijde van de lasverbinding. Hierdoor wordt de allerhoogste kwaliteit van de lasverbinding verkregen tussen slang en aansluiting aan de hand van LK's en LMK's.
  • Deze verbindingen worden uitsluitend door Lloyd's gecertificeerde lassers of lasrobots gelast.
  • Na het lassen wordt de slang non-ferro geborsteld om corrosie te voorkomen.
  • Iedere lasverbinding wordt getest op dichtheid met 8 bar luchtdruk onder water.
Certificering
  • PED 2014/68/EU module D1
  • ISO 3834-2:2005
  • ISO 9606-1
  • ISO 15614-1
Norm
  • ISO 10380-2013
  • EN 14585-1:2006
  • EN 14585-2:2006
  • EC1935/2004
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
161MXF