Slang ERI-MET type 161 Food, DN50/ 2", beide zijden een draadstuk Rd 78x1/6" DIN11851
ERIKS:12991581
Toepassing
Parallel gegolfde RVS slang voor voedingsmiddelen.
De 161 Food wordt toegepast in de voedingsmiddelen industrie en machinebouw voor het transport van voedingsmiddelen, hoge en lage druk water, koelwater en gassen.
RVS slangen zijn flexibel en geschikt voor zowel vacuüm toepassingen als voor perstoepassingen; de gesloten omvlechting garandeert een hoge drukbestendigheid.
Door de vlakke golf van de slang is de 161 Food goed te reinigen en blijft er geen medium achter in het dal van de golf.
Bij verticale inbouw draineert de slang zichzelf.
Temperatuurbereik -196 °C tot +550 °C continu Barstdruk minimaal 3 x werkdruk Testdruk maximaal 1,5 x werkdruk; de hoogte van de testdruk wordt bepaald door laagste testdruk van de slang of componenten Vacuümbestendigheid 100% Materiaal slang RVS AISI 316L Materiaal omvlechting RVS AISI 304 Uitvoering
1 omvlechting
hoogwaardig parallel gegolfde dunwandige slang
hydraulisch vervormd en vetvrij gereinigd (zonder koppelingen)
voor koppelingen of mogelijke aansluitingen zie overzicht Product Data sheet
Lasmethode
ERIKS last in eigen huis RVS slangen volgens het door Lloyd's gecertificeerde Single Weld System. Deze lasmethode garandeert een blanke las aan de binnenzijde van de lasverbinding. Hierdoor wordt de allerhoogste kwaliteit van de lasverbinding verkregen tussen slang en aansluiting aan de hand van LK's en LMK's.
Deze verbindingen worden uitsluitend door Lloyd's gecertificeerde lassers of lasrobots gelast.
Na het lassen wordt de slang non-ferro geborsteld om corrosie te voorkomen.
Iedere lasverbinding wordt getest op dichtheid met 8 bar luchtdruk onder water.