€ 53,40/ meterexcl. btw
€ 64,61incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 71,20 | - |
4+ | € 53,40 | 25.00% |
8+ | € 46,28 | 35.00% |
12+ | € 42,72 | 40.00% |
16+ | € 39,16 | 45.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-2 NEO |
Inwendige diameter | 65 mm |
Maximale werkdruk | 2.4 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 47 % |
Min. buigradius | 31 mm |
Rollengte | 4 m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel Neopreen coating |
Temperatuurbereik | van -35 tot 135 °C |