Eriks

Slang ALPO FOOD Cu-AS rol=20m 60x3,6

  • ERIKS:11237258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,12/ meterexcl. btw

€ 37,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,12

-

20+

€ 23,34

25.00%

40+

€ 20,23

35.00%

60+

€ 18,67

40.00%

80+

€ 17,12

45.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALPO FOOD Cu-AS
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
67.6 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.502 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 176 °F
Static wire
Ja