Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex SLD FOOD AS |
Inwendige diameter | 150 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 159 mm |
Maximale werkdruk | 0.42 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 7.5 % |
Min. buigradius | 98 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
€ 53,40/ stukexcl. btw
€ 64,61incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 38,90/ stukexcl. btw
€ 47,07incl. btw
1815 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026