€ 500,63/ meterexcl. btw
€ 605,76incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 17-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 667,50 | - |
10+ | € 500,63 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Inwendige diameter | 300 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Buitendiameter | 313 mm |
Maximale werkdruk | 0.32 bar |
Minimum barstdruk | 0.96 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 5 % |
Min. buigradius | 376 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 5.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 86,90/ stukexcl. btw
€ 105,15incl. btw
190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026