€ 113,90/ stukexcl. btw
€ 137,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 113,90 | - |
5+ | € 107,20 | 5.88% |
10+ | € 93,80 | 17.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KS |
Type | KS |
Nom. binnendiameter | DN 25 |
Nom. binnendiameter balg | 1" |
Inbouwlengte | 152 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Uitwendige diameter laseind | 33.7 mm |
Wanddikte laseind | 2.6 mm |
Lengte laseind | 50 mm |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 13 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 13 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 6.5 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 30 ° |
Veerconstante axiaal | 24 N/mm |
Effec. balg oppervlakte | 8 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Kwaliteitsklasse laseind | Staal |