€ 850,00/ stukexcl. btw
€ 1.028,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 08-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 850,00 | - |
5+ | € 800,00 | 5.88% |
10+ | € 700,00 | 17.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBFi |
Type | KBFI |
Nom. binnendiameter | DN 125 |
Nom. binnendiameter balg | 5" |
Inbouwlengte | 146 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Druktrap flens | PN 16 |
Uitvoering met binnenbus | Ja |
Bewegingsopname axiaal+ | 25 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 25 mm |
Veerconstante axiaal | 121 N/mm |
Inwendige diameter balg | 124 mm |
Uitwendige diameter laseind | 155 mm |
Effec. balg oppervlakte | 153 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 210 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Flensdikte | 22 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 188 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Staal |