€ 400,35/ stukexcl. btw
€ 484,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 08-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 400,35 | - |
5+ | € 376,80 | 5.88% |
10+ | € 329,70 | 17.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBFi |
Type | KBFI |
Nom. binnendiameter | DN 40 |
Nom. binnendiameter balg | 1.1/2" |
Inbouwlengte | 132 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Druktrap flens | PN 40 |
Uitvoering met binnenbus | Ja |
Bewegingsopname axiaal+ | 18 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 18 mm |
Veerconstante axiaal | 76 N/mm |
Inwendige diameter balg | 41 mm |
Uitwendige diameter laseind | 59 mm |
Effec. balg oppervlakte | 19 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 110 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Flensdikte | 18 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 88 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Staal |