€ 208,25/ stukexcl. btw
€ 251,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 208,25 | - |
5+ | € 196,00 | 5.88% |
10+ | € 171,50 | 17.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Nom. binnendiameter | DN 32 |
Nom. binnendiameter balg | 1.1/4" |
Inbouwlengte | 112 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Druktrap flens | PN 40 |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 15 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 15 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 10 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 30 ° |
Veerconstante axiaal | 36 N/mm |
Inwendige diameter balg | 32 mm |
Uitwendige diameter laseind | 48 mm |
Effec. balg oppervlakte | 12 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 100 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Flensdikte | 18 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 78 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Staal |