€ 273,70/ stukexcl. btw
€ 331,18incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 273,70 | - |
5+ | € 257,60 | 5.88% |
10+ | € 225,40 | 17.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KS |
Type | KS |
Nom. binnendiameter | DN 80 |
Nom. binnendiameter balg | 3" |
Inbouwlengte | 205 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Uitwendige diameter laseind | 88.9 mm |
Wanddikte laseind | 3.2 mm |
Lengte laseind | 60 mm |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 19 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 19 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 5 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 20 ° |
Veerconstante axiaal | 73 N/mm |
Effec. balg oppervlakte | 66 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Kwaliteitsklasse laseind | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |