€ 266,48/ stukexcl. btw
€ 322,44incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 266,48 | - |
5+ | € 250,80 | 5.88% |
10+ | € 219,45 | 17.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KS |
Type | KS |
Nom. binnendiameter | DN 65 |
Nom. binnendiameter balg | 2.1/2" |
Inbouwlengte | 235 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Uitwendige diameter laseind | 76.1 mm |
Wanddikte laseind | 2.9 mm |
Lengte laseind | 60 mm |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 23 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 23 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 10 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 25 ° |
Veerconstante axiaal | 66 N/mm |
Effec. balg oppervlakte | 46 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Kwaliteitsklasse laseind | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |