Eriks

RVS compensator 16 bar met RVS laseinden 168,3x4,5 type KSI, inbouwlengte=256mm, DN150

  • ERIKS:11296226
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KSi
Type
KSI
Nom. binnendiameter
DN 150
Nom. binnendiameter balg
6"
Inbouwlengte
256 mm
Druktrap balg
PN 16
Uitwendige diameter laseind
168.3 mm
Wanddikte laseind
4.5 mm
Lengte laseind
80 mm
Uitvoering met binnenbus
Ja
Bewegingsopname axiaal+
21 mm
Bewegingsopname axiaal-
21 mm
Veerconstante axiaal
118 N/mm
Effec. balg oppervlakte
218 cm²
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Kwaliteitsklasse laseind
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)