€ 425,43/ stukexcl. btw
€ 514,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 425,43 | - |
5+ | € 400,40 | 5.88% |
10+ | € 350,35 | 17.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KS |
Type | KS |
Nom. binnendiameter | DN 125 |
Nom. binnendiameter balg | 5" |
Inbouwlengte | 210 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Uitwendige diameter laseind | 139.7 mm |
Wanddikte laseind | 4 mm |
Lengte laseind | 60 mm |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 19.5 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 19.5 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 5 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 12 ° |
Veerconstante axiaal | 121 N/mm |
Effec. balg oppervlakte | 153 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Kwaliteitsklasse laseind | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |