€ 3.245,30/ stukexcl. btw
€ 3.926,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 15-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3.245,30 | - |
5+ | € 3.054,40 | 5.88% |
10+ | € 2.672,60 | 17.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Nom. binnendiameter | DN 300 |
Nom. binnendiameter balg | 12" |
Inbouwlengte | 204 mm |
Druktrap balg | PN 16 |
Druktrap flens | PN 16 |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Bewegingsopname axiaal+ | 25 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 25 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 3 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 10 ° |
Veerconstante axiaal | 376 N/mm |
Inwendige diameter balg | 300 mm |
Uitwendige diameter laseind | 337 mm |
Effec. balg oppervlakte | 795 cm² |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Steekcirkel flens | 410 mm |
Aantal boutgaten | 12 |
Flensdikte | 32 mm |
Uitwendige diameter afdichtingsvlak | 370 mm |
Kwaliteitsklasse flens | Roestvaststaal 321 (1.4541) |