Eriks

Rubber slang Waterking, rol=5m, inwendige diameter 102x8

  • ERIKS:10015936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,80/ meterexcl. btw

€ 120,76incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,80

-

6+

€ 74,85

25.00%

12+

€ 64,87

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WATERKING
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
118 mm
Maximale werkdruk
3 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
60 %
Min. buigradius
500 mm
Rollengte
5 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 60 °C