€ 47,30/ meterexcl. btw
€ 57,23incl. btw
46,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,30 | - |
40+ | € 35,48 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Sm1 Sandblast |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 9 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Minimum barstdruk | 36 bar |
Min. buigradius | 380 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.5 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR/SBR/BR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 176 °F |
Static wire | Nee |