€ 84,00/ meterexcl. btw
€ 101,64incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 17-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 112,00 | - |
40+ | € 84,00 | 25.00% |
80+ | € 78,40 | 30.00% |
160+ | € 72,80 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ACQUA ADT/K |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 0 % |
Min. buigradius | 240 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.05 kg/m |
Materiaal binnenwand | Technopolymeer |
Temperatuurbereik | van -30 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van 86 tot 194 °F |
Static wire | Nee |