Eriks

Rubber laboratoriumslang Souplesse Lab, variabele rollengte, inwendige diameter 6x4,5

  • ERIKS:10015842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,10/ meterexcl. btw

€ 14,64incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 18-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,10

-

50+

€ 9,07

25.00%

100+

€ 8,47

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SOUPLESSE LAB
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
15 mm
Rollengte
0 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C