Eriks

Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 190mmx34mmx17mm

  • ERIKS:10057836
Image 1
Reflexglas borosilicaat volgens DIN 7081. Max. temperatuur: 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 51,77/ stukexcl. btw

€ 62,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7005G
Uitvoering
Peilglas
Diameter
34 mm
Dikte
17 mm
Lengte
190 mm
Materiaal
Borosilicaat