Eriks

Reflexglas Type: 7005G Borosilicaat 140mmx34mmx17mm

  • ERIKS:10057834
Image 1
Reflexglas borosilicaat volgens DIN 7081. Max. temperatuur: 300 °C.
Opslaan in lijst

€ 49,73/ stukexcl. btw

€ 60,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7005G
Uitvoering
Peilglas
Diameter
34 mm
Dikte
17 mm
Lengte
140 mm
Materiaal
Borosilicaat