€ 2.111,40/ stukexcl. btw
€ 2.554,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 11590D |
Type aansluiting | Enkel |
Hoogte | 2162 mm |
Druktrap artikel | PN2,5 |
PMO - maximum werkdruk | 2.67 bar |
Materiaal huis | Zacht staal |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal afdichting | NBR |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Ja |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Ja |
Mediumtemperatuur | van -35 tot 80 |