Eriks

Reflex peillichaam peilglastoestel 11590D Zacht staal/Borosilicaat Hoogte: 1552mm Type aansluiting: Enkel

  • ERIKS:14859749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reflex-peillichaam voor controle van het vloeistofniveau in tanks, veelvuldig gebruikt aan boord van schepen, conform de eisen van SOLAS Part A, Chapter II-2 Regulation 15.
Opslaan in lijst

€ 1.812,20/ stukexcl. btw

€ 2.192,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
11590D
Type aansluiting
Enkel
Hoogte
1552 mm
Druktrap artikel
PN2,5
PMO - maximum werkdruk
2.67 bar
Materiaal huis
Zacht staal
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal afdichting
NBR
Afsluitbaar
Nee
Met aftap
Ja
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Mediumtemperatuur
van -35 tot 80