Eriks

PTFE geëxpandeerd band rol 25m 5x2

  • ERIKS:10001466
Image 1
100% geëxpandeerde PTFE-afdichtingsband, zelfklevend, gemakkelijke montage. Temperatuur tot +130 °C. Duurzaam product.
Opslaan in lijst

€ 131,75/ rolexcl. btw

€ 159,42incl. btw

23,48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Zelfklevend
Ja
Breedte
5 mm
Dikte
2 mm
Rollengte
25 m
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Vorm
Vlak
Maximum temperatuur
130 °C