Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 4.2x16 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23251627
  • Fabrikant:4051426179982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

1600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.2 mm
Lengte
16 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef