€ 29,32/ stukexcl. btw
€ 35,48incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PP, glasgevuld |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Binnendiameter overschuifflens | 110 mm |
Steekcirkel | 160 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Dikte flens | 27 mm |
Kleur | Zwart |