Eriks

Overschuifflens PP, glasgevuld Zwart DIN 2501 PN10 DN200 225mm

  • ERIKS:11267633
Image 1
UV-resistent / met V-groef. voor een gelijkmatige krachtverdeling over de kraag / 30% glasvezelversterkt / geschikt voor PVC FIP / ABS / Geboord volgens DIN 2501 PN10
Opslaan in lijst

€ 90,14/ stukexcl. btw

€ 109,07incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Flenssoort
Overschuifflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP, glasgevuld
Nom. binnendiameter
DN200
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Binnendiameter overschuifflens
250 mm
Steekcirkel
296.5 mm
Aantal boutgaten
8
Dikte flens
34 mm
Kleur
Zwart