Eriks

Oliekeerring NBR RST 100x165x13

  • ERIKS:12370425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,70/ stukexcl. btw

€ 78,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-05-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,70

-

5+

€ 48,53

25.00%

25+

€ 45,29

30.00%

50+

€ 38,82

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
100 mm
Diameter behuizing
165 mm
Merk design
RST
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
RST
Norm design
DIN 3760-AS 
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Ja