Eriks

Oliekeerring NBR R 88,9x123,82x12,7

  • ERIKS:10011021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard oliekeerring type R in industriële kwaliteit volgens DIN 3760 vorm A/AS, standaard met spiraalveer van verenstaal vlg. DIN 17223 (op verzoek om te wisselen voor RVS 304 of rubber veer). Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen. Temperatuur -35 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s. Ook leverbaar met stoflip en in FKM.
Opslaan in lijst

€ 23,20/ stukexcl. btw

€ 28,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,20

-

5+

€ 17,40

25.00%

25+

€ 16,24

30.00%

50+

€ 13,92

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rubber
Asdiameter
88.9 mm
Diameter behuizing
123.82 mm
Merk design
R
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
12.7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
R
Norm design
DIN 3760-A
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee