€ 76,10/ stukexcl. btw
€ 92,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 28-05-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 76,10 | - |
5+ | € 57,08 | 25.00% |
25+ | € 53,27 | 30.00% |
50+ | € 45,66 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Rubber |
Asdiameter | 200 mm |
Diameter behuizing | 225 mm |
Merk design | R |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Materiaal veer | RVS 304 (1.4301) |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |