Eriks

Oliekeerring NBR MZV 9x16x3

  • ERIKS:10004775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oliekeerring MZV met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Uitvoering zonder veer. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C. Max. snelheid ca 8-10m/s
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 07-05-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,20

-

5+

€ 4,16

20.00%

10+

€ 3,38

35.00%

30+

€ 2,60

50.00%

50+

€ 2,34

55.00%

100+

€ 2,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
9 mm
Diameter behuizing
16 mm
Merk design
MZV
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
3 mm
Max. statische druk
0.2 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.02 MPa
Type
MZV
Materiaal mantel
Metaal
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee