€ 16,70/ stukexcl. btw
€ 20,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 28-05-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,70 | - |
5+ | € 13,36 | 20.00% |
10+ | € 10,86 | 35.00% |
30+ | € 8,35 | 50.00% |
50+ | € 7,52 | 55.00% |
100+ | € 6,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Metaal |
Asdiameter | 60 mm |
Diameter behuizing | 72 mm |
Merk design | MST |
Materiaal lip | NBR |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal veer | RVS 304 (1.4301) |
Max. statische druk | 0.2 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.02 MPa |
Type | MST |
Norm design | DIN 3760-BS |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Ja |