Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Metaal |
Asdiameter | 100 mm |
Diameter behuizing | 120 mm |
Merk design | GVP |
Materiaal lip | FKM |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal veer | Roestvaststaal 1.4409 |
Max. statische druk | 5 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 150 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Materiaal mantel | Metaal |
Drukbestendig | Nee |
Met stoflip | Nee |