€ 325,00/ stukexcl. btw
€ 393,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 325,00 | - |
5+ | € 276,25 | 15.00% |
10+ | € 260,00 | 20.00% |
20+ | € 243,75 | 25.00% |
35+ | € 227,50 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBO |
Asdiameter | 35 mm |
Type | BBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 36 mm |
Buitendiameter rotor | 54.5 mm |
Kamerdiameter stator | 50 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 54.5 mm |
l1 | 28.5 mm |
I4 | 7.5 mm |