Eriks

Lasbocht 45° 316L 76,1x1,65 gepolijst 3"

  • ERIKS:13029911
Image 1
Lasbocht
in RVS316 volgens DIN of ASA, Tevens in 45° bocht verkrijgbaar en andere wanddiktes.
Opslaan in lijst

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-W-C-W45
Materiaal
AISI 316L
Laseind buitendiameter
76.1 mm
Laseind dikte
1.65 mm
Type aansluiting
Buiseind
Type slangkoppeling
Kniestuk 45°
Type aansluiting
IMP
Maat aansluiting
76,1x1,65 (72,8)
Temperatuurbereik
van -200 tot 538 °C
Maximale werkdruk
56 bar