Eriks

Lasapparaat Serie: Spider 125 S2 Type: A467602 Lasbereik: van 63 tot 125mm

  • ERIKS:14280896
Image 1
De Spider 125 Series 2 is een slimme uitrusting voor snelle en nauwkeurige verwerking van Aquatherm polypropyleen buizen en fittingen met een buisdiameter van 63mm tot 125mm.
Er is slechts één monteur nodig om snel en efficiënt uit te lijnen, te verwarmen en te lassen van de pijpverbinding.
Met een lichtgewicht en compact ontwerp is de Spider ideaal voor het uitvoeren van socketfusies boven het hoofd, verticaal en andere krappe binnenruimtes.
Opslaan in lijst

€ 6.130,00/ stukexcl. btw

€ 7.417,30incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Spider 125 S2
Type
A467602
Lasbereik
van 63 tot 125 mm