€ 40,40/ meterexcl. btw
€ 48,88incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 24-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TYGON F-4040-A |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 3.2 mm |
Uitwendige diameter | 25.4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 1.4 bar |
Temperatuurbereik | van -37 tot 74 °C |
Rollengte | 15 m |
Kleur | Geel/transparant |
Voldoet aan EC1935/2004 | Nee |
Min. buigradius | 826 mm |
FDA-keur | Nee |
Hardheid | 56 |